Beli v belt optibelt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OPTIBELT V-Belt XPA Series (Vanbelt)atribut:
- Nominal Lengths Unit (mm): 1382
- Height of Belt h (mm): 10
- Width of Belt b (mm): 12.70
- Weight (kg/m): 0.105
- Max. Manufacturing Length (mm): 3550
- Minimum Pulley Diameter (mm): 71
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPZ Type (Vanbelt)Deskripsi:SK Wedge Belts SPZ dengan spesifikasi SPZ 487 - SPZ 3960 adalah belt dari brand Optibelt untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Height of Belt h (mm): 8
- Width of Belt b (mm): 9.7
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 63
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPA Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belts SPA dari OPTIBELT ini memiliki size panjang Pitch dari 1000-4500mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 10
- Width of Belt b (mm): 12.7
- Max. Manufacturing Length [mm]: 4500
- Minimum Pulley Diameter (mm): 90
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belt SPB dari Optibelt ini memiliki size panjang datum dari 1250-8000mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 13
- Width of Belt b (mm): 16.3
- Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 140
- OPTIBELT VB S=C Plus A-25Deskripsi:CLASSICAL V-BELTS DIN 2215 / ISO 4184
- BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 12.5
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPC Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belts SPC dari OPTIBELT ini memiliki size panjang datum dari 2000-12500mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 18
- Max. Manufacturing Length [mm]: 21000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 224
- OPTIBELT RB 955 PJ Width Range 5-100Deskripsi:RIBBED BELTSatribut:
- Pitch Length (mm): 955
- Lb (in): 37.6
- Number of ribs per sleeve: 120.0
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPB Series (Vanbelt)atribut:
- Angle (°): 40
- Top Width (mm): 16.3
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- OPTIBELT ZR 60 XL Width Range 5-100Deskripsi:TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE maintenance-free, with glass-fibre tension cordatribut:
- Pitch Length (mm): 60
- Number of Teeth: 2540
- Sleeve width (mm): 500
- OPTIBELT OMEGA 2800 8M Width Range 5-100Deskripsi:TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENEmaintenance-free, with glass-fibre tension cordatribut:
- Pitch Length (mm): 2800
- Number of Teeth: 350
- Sleeve width (mm): 500
- OPTIBELT Timing Belt ZR Performance Neoprene H 390 Width Range 5-100 (Belt Timing)Deskripsi:Performance ZR timing belts are made from a engineered synthetic rubber neoprene core, glass fiber cords and have an abrasion-resistant protective cover. This engineered combination makes these timing belts extremely durable and efficient at transferring power.atribut:
- Pitch Length (inch): 50.75
- Pitch Length (mm): 1289.05
- Number of Teeth: 58
- Sleeve width (mm): 500
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge 5V Type (Vanbelt)Deskripsi:Optibelt has manufactured - based on meanwhile far more than one hundred years of experience in rubber processing - transmission belts in a broad range of variants since 1948.Continuous investment in material research and production technology as well as an increasing knowledge about the conditions prevailing in the different applications had the result that, thanks to the improvement of the belt to a high-tech transmission element, the performance limits of the machines were extended.atribut:
- Height of Belt h (mm): 13
- Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 151
- OPTIBELT ZR Performance Neoprene Timing Belts XL 514 Width Range 101-200Deskripsi:Performance ZR timing belts are made from a engineered synthetic rubber neoprene core, glass fiber cords and have an abrasion-resistant protective cover. This engineered combination makes these timing belts extremely durable and efficient at transferring power.atribut:
- Pitch Length (inch): 51.4
- Pitch Length (mm): 1305.56
- Number of Teeth: 257
- Sleeve width (mm): 500
- BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 65
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- OPTIBELT ZR 202 L Width Range 5-100Deskripsi:TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENE maintenance-free, with glass-fibre tension cordatribut:
- Pitch Length (mm): 202
- Number of Teeth: 2540
- Sleeve width (mm): 500
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPZ Series (Vanbelt)atribut:
- Angle (°): 38
- Top Width (mm): 9.7
Daftar Harga v belt optibelt Terbaru October 2026
| OPTIBELT V-Belt XPA Series (Vanbelt) | Rp149.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPZ Type (Vanbelt) | Rp54.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPA Type (Vanbelt) | Rp76.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt) | Rp169.900 |
| OPTIBELT VB S=C Plus A-25 | Rp85.900 |
| BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt) | Rp65.900 |
| OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPC Type (Vanbelt) | Rp439.900 |
| OPTIBELT RB 955 PJ Width Range 5-100 | Rp269.900 |
| Mitsuboshi Narrow V-Belt SPB Series (Vanbelt) | Rp98.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/07P108518007-1.jpg)
/glP104820597-1.jpg)
/fkP104820560-1.jpg)
/g3P104820579-1.jpg)

/12P102039038-3.jpg)
/gcP104820588-1.jpg)

/ncP107152840-4.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)



/q2P104656938-1.jpg)
/etP104820533-1.jpg)

/24P102039076-3.jpg)
/P102038918-1.jpg)

/nwP107152860-1.webp)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)